351,50 €/ Unitéhors TVA
425,32 €TVA incluse
4 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Fenaflex |
Type | F |
Série | Fenaflex |
Type | F |
Type | Bride |
Alésage (min/max.) | 35-100 mm |
Alésage maximum | 100 mm |
Longueur du moyeu | 65 mm |
Plage de couple | 2325-5643 Nm |
Couple nominal continue | 2325 Nm |
Couple maximum | 5,642 Nm |
Diamètre extérieur | 311 mm |
Matériau | Fonte |
Taper Lock | 3525 |
Méthode de fixation | Taper Lock® |
Diamètre de boulon | 12 mm |
Nombre de boulons | 8 mm |
Version | F |
Taille | 140 |
C | 311 mm |
D | 178 mm |
E | 65 mm |
F | 73 mm |
G | 17 mm |
J | 67 mm |
L | 81.5 mm |
M | 16 mm |
213,98 €/ Unitéhors TVA
258,92 €TVA incluse
16 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/202688,65 €/ Unitéhors TVA
107,27 €TVA incluse
57 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026