190,58 €/ Unitéhors TVA
230,60 €TVA incluse
6 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Fenaflex |
Type | H |
Série | Fenaflex |
Type | H |
Type | Bride |
Alésage (min/max.) | 25-75 mm |
Alésage maximum | 75 mm |
Longueur du moyeu | 51 mm |
Plage de couple | 1330-3549 Nm |
Couple nominal continue | 1330 Nm |
Couple maximum | 3,547 Nm |
Diamètre extérieur | 264 mm |
Matériau | Fonte |
Taper Lock | 3020 |
Méthode de fixation | Taper Lock® |
Diamètre de boulon | 12 mm |
Nombre de boulons | 6 mm |
Version | H |
Taille | 120 |
C | 264 mm |
D | 140 mm |
E | 51 mm |
F | 67 mm |
G | 16 mm |
J | 55 mm |
L | 65.5 mm |
M | 14.5 mm |
162,00 €/ Unitéhors TVA
196,02 €TVA incluse
40 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/202675,15 €/ Unitéhors TVA
90,93 €TVA incluse
31 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026