190,58 €/ Unitéhors TVA
230,60 €TVA incluse
7 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Fenaflex |
Type | B |
Série | Fenaflex |
Type | B |
Type | Bride |
Alésage | 38 mm |
Alésage maximum | 100 mm |
Longueur du moyeu | 70 mm |
Plage de couple | 1330-3547 Nm |
Couple nominal continue | 1330 Nm |
Couple maximum | 3,547 Nm |
Diamètre extérieur | 264 mm |
Matériau | Fonte |
Méthode de fixation | Vis de serrage M16 |
Diamètre de boulon | 12 mm |
Nombre de boulons | 6 mm |
Version | B |
Taille | 120 |
C | 264 mm |
D | 143 mm |
E | 70 mm |
F | 67 mm |
G | 16 mm |
L | 84.5 mm |
M | 14.5 mm |
75,15 €/ Unitéhors TVA
90,93 €TVA incluse
31 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026162,00 €/ Unitéhors TVA
196,02 €TVA incluse
40 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026