149,85 €/ Unitéhors TVA
181,32 €TVA incluse
1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Fenaflex |
Type | B |
Série | Fenaflex |
Type | B |
Type | Bride |
Alésage | 32 mm |
Alésage maximum | 90 mm |
Longueur du moyeu | 63 mm |
Plage de couple | 875-2137 Nm |
Couple nominal continue | 875 Nm |
Couple maximum | 2,137 Nm |
Diamètre extérieur | 233 mm |
Matériau | Fonte |
Méthode de fixation | Vis de serrage M12 |
Diamètre de boulon | 10 mm |
Nombre de boulons | 6 mm |
Version | B |
Taille | 110 |
C | 233 mm |
D | 128 mm |
E | 63 mm |
F | 62 mm |
G | 16 mm |
L | 75.5 mm |
M | 12.5 mm |
125,55 €/ Unitéhors TVA
151,92 €TVA incluse
15 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/202665,48 €/ Unitéhors TVA
79,23 €TVA incluse
189 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026