Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex plateau F100 type F avec alésé conique pour moyeux 3020

  • ERIKS:11423151
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

135,14 €/ Unitéhors TVA

163,52 €TVA incluse

83 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Fenaflex
Type
F
Série
Fenaflex
Type
F
Type
Bride
Alésage (min/max.)
25-75 mm
Alésage maximum
75 mm
Longueur du moyeu
51 mm
Plage de couple
675-1518 Nm
Couple nominal continue
675 Nm
Couple maximum
1,517 Nm
Diamètre extérieur
216 mm
Matériau
Fonte
Taper Lock
3020
Méthode de fixation
Taper Lock®
Diamètre de boulon
10 mm
Nombre de boulons
6 mm
Version
F
Taille
100
C
216 mm
D
120 mm
E
51 mm
F
62 mm
G
16 mm
J
55 mm
L
65.5 mm
M
13.5 mm
Produits associés
Product Image

FENNER Fenaflex bandage flexible F100-TYRE

  • Eriks:11423153
  • Manufacturer:160034

54,00 €/ Unitéhors TVA

65,34 €TVA incluse

169 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

89,78 €/ Unitéhors TVA

108,63 €TVA incluse

26 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026