Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex plateau F100 type B version préalésée

  • ERIKS:13853413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

135,14 €/ Unitéhors TVA

163,52 €TVA incluse

98 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Fenaflex
Type
B
Série
Fenaflex
Type
B
Type
Bride
Alésage
32 mm
Alésage maximum
80 mm
Longueur du moyeu
56 mm
Plage de couple
675-1517 Nm
Couple nominal continue
675 Nm
Couple maximum
1,517 Nm
Diamètre extérieur
216 mm
Matériau
Fonte
Méthode de fixation
Vis de serrage M12
Diamètre de boulon
10 mm
Nombre de boulons
6 mm
Version
B
Taille
100
C
216 mm
D
125 mm
E
56 mm
F
62 mm
G
16 mm
L
70.5 mm
M
13.5 mm
Produits associés

89,78 €/ Unitéhors TVA

108,63 €TVA incluse

26 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

FENNER Fenaflex bandage flexible F100-TYRE

  • Eriks:11423153
  • Manufacturer:160034

54,00 €/ Unitéhors TVA

65,34 €TVA incluse

169 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05/11/2026