Eriks
FENNER

FENNER Courroie trapézoïdale Ultra PLUS enveloppée de section étroite SPZ1337

  • ERIKS:13920310
  • Fabricant:4010858716059
Image 1
Ajouter à la liste

13,46 €/ Unitéhors TVA

16,29 €TVA incluse

13 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Ultra PLUS
Type
SPZ
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
10 mm
Longeur réference (ISO)
1337 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Avec perforation
0
Avec couche supérieure
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -55 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
71 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s