Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Ultra PLUS |
Type | SPB |
Hauteur | 13 mm |
Largeur (en haut) | 16 mm |
Longeur réference (ISO) | 2430 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Oui |
Modèle moulée crantée | Non |
Modèle V-profil en double | Non |
Avec perforation | 0 |
Avec couche supérieure | Non |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -55 jusqu'à 70 °C |
Diamètre du disque minimal | 160 mm |
Vitesse de courroie maximale | 30-35 m/s |