Eriks
FENNER

FENNER Courroie trapézoïdale Ultra PLUS enveloppée de section étroite SPA807

  • ERIKS:13370796
  • Fabricant:4010858726447
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Ultra PLUS
Type
SPA
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Longeur réference (ISO)
807 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Avec perforation
0
Avec couche supérieure
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -55 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
100 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s