Eriks
FENNER

FENNER Courroie trapézoïdale Ultra PLUS CRE moulée crantée á flancs nus de section étroite XPA1550

  • ERIKS:13917221
  • Fabricant:4064877070708
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Ultra PLUS CRE
Type
XPA
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Longeur réference (ISO)
1550 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Modèle V-profil en double
Non
Avec perforation
0
Avec couche supérieure
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 70 °C