Eriks
FENNER

FENNER Courroie trapézoïdale Quattro PLUS TW enveloppée de section étroite QSPA2000

  • ERIKS:13370193
  • Fabricant:4064877043450
Image 1
Ajouter à la liste

34,62 €/ Unitéhors TVA

41,89 €TVA incluse

77 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Quattro PLUS TW
Type
QSPA
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Longeur réference (ISO)
2000 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Avec perforation
0
Avec couche supérieure
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C