Eriks
FENNER

FENNER Courroie trapézoïdale Quattro Plus moulée crantée à flancs nus section étroite QXPC4500

  • ERIKS:13919409
  • Fabricant:4010858589189
Image 1
Ajouter à la liste

231,55 €/ Unitéhors TVA

280,18 €TVA incluse

7 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Quattro PLUS
Type
QXPC
Hauteur
18 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Longeur réference (ISO)
4500 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Modèle V-profil en double
Non
Avec perforation
0
Avec couche supérieure
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 80 °C