Eriks
FENNER

FENNER Courroie trapézoïdale Quattro PLUS CRE moulée crantée á flancs nus de section étroite QXPA1650

  • ERIKS:13369873
  • Fabricant:4064877100351
Image 1
Ajouter à la liste

36,69 €/ Unitéhors TVA

44,39 €TVA incluse

48 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Quattro PLUS CRE
Type
QXPA
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Longeur réference (ISO)
1650 mm
Matériau
EPDM
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Modèle V-profil en double
Non
Avec perforation
0
Avec couche supérieure
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 120 °C