Eriks
FENNER

FENNER Courroie trapézoïdale Power Plus enveloppée de section étroite SPZ3000

  • ERIKS:13920809
  • Fabricant:4010858719142
Image 1
Ajouter à la liste

26,90 €/ Unitéhors TVA

32,55 €TVA incluse

39 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Power PLUS
Type
SPZ
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
10 mm
Longeur réference (ISO)
3000 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Avec perforation
0
Avec couche supérieure
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s