Eriks
FENNER

FENNER Courroie trapézoïdale Power Plus enveloppée de section étroite SPA1032

  • ERIKS:13916889
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
2186 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 09/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Power PLUS
Type
SPA
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Longeur réference (ISO)
1032 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Avec perforation
0
Avec couche supérieure
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s