242,73 €/ Mètrehors TVA
293,70 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
90 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Fenner PLUS |
Type | BS 24B-2 |
Série | Fenner PLUS |
Type | BS 24B-2 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 1.1/2" in |
ISO référence | 24B-2 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 25.4 mm |
Diamètre de rouleau | 25.4 mm |
Hauteur de plaque | 32.3 mm |
Diamètre de broches | 14.63 mm |
Longueur d'axe | 101.8 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 6 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 6 mm |
Charge de rupture | 360000 N |
Modèle | Duplex |
Série | Fenner Plus |