Eriks
FENNER

FENNER Chaîne à rouleaux Fenner PLUS ISO 24B-1 pas 1.1/2" simplex boîte 5 mtr

  • ERIKS:14403655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Chaîne à rouleaux hautes performances Fenner PLUS fabriquée conformément à la norme britannique BS 228 / à la norme allemande DIN 8187 - Fabriquée conformément aux normes internationales ISO 606 pour une utilisation avec les systèmes de transmission haute puissance.
Ajouter à la liste

121,37 €/ Mètrehors TVA

146,86 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

170 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Fenner PLUS
Type
BS 24B-1
Série
Fenner PLUS
Type
BS 24B-1
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
1.1/2" in
ISO référence
24B-1
Matériau
Acier
Largeur intérieure
25.4 mm
Diamètre de rouleau
25.4 mm
Hauteur de plaque
32.3 mm
Diamètre de broches
14.63 mm
Longueur d'axe
53.1 mm
Epaisseur intérieure du plaque
6 mm
Epaisseur extérieure du plaque
6 mm
Charge de rupture
180000 N
Modèle
Simplex
Série
Fenner Plus