132,62 €/ Mètrehors TVA
160,47 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
170 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Fenner PLUS |
Type | BS 20B-2 |
Série | Fenner PLUS |
Type | BS 20B-2 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 1.1/4" in |
ISO référence | 20B-2 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 19.56 mm |
Diamètre de rouleau | 19.05 mm |
Hauteur de plaque | 25.4 mm |
Diamètre de broches | 10.19 mm |
Longueur d'axe | 113.5 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 4.5 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 4.5 mm |
Charge de rupture | 210000 N |
Modèle | Duplex |
Série | Fenner Plus |