Eriks
FENNER

FENNER Chaîne à rouleaux Fenner PLUS ISO 20B-1 pas 1.1/4" simplex boîte 5 mtr

  • ERIKS:14403654
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Chaîne à rouleaux hautes performances Fenner PLUS fabriquée conformément à la norme britannique BS 228 / à la norme allemande DIN 8187 - Fabriquée conformément aux normes internationales ISO 606 pour une utilisation avec les systèmes de transmission haute puissance.
Ajouter à la liste

66,29 €/ Mètrehors TVA

80,21 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

30 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Fenner PLUS
Type
BS 20B-1
Série
Fenner PLUS
Type
BS 20B-1
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
1.1/4" in
ISO référence
20B-1
Matériau
Acier
Largeur intérieure
19.56 mm
Diamètre de rouleau
19.05 mm
Hauteur de plaque
25.4 mm
Diamètre de broches
10.19 mm
Longueur d'axe
40.5 mm
Epaisseur intérieure du plaque
4.5 mm
Epaisseur extérieure du plaque
4.5 mm
Charge de rupture
105000 N
Modèle
Simplex
Série
Fenner Plus