89,73 €/ Mètrehors TVA
108,57 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
35 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Fenner PLUS |
Type | BS 16B-2 |
Série | Fenner PLUS |
Type | BS 16B-2 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 1" in |
ISO référence | 16B-2 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 17.02 mm |
Diamètre de rouleau | 15.88 mm |
Hauteur de plaque | 20.8 mm |
Diamètre de broches | 8.28 mm |
Longueur d'axe | 68 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 4.15 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 3.1 mm |
Charge de rupture | 132000 N |
Modèle | Duplex |
Série | Fenner Plus |