Eriks
FENNER

FENNER Chaîne à rouleaux Fenner PLUS ISO 12B-2 pas 3/4" duplex boîte 5 mtr

  • ERIKS:14403661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Chaîne à rouleaux hautes performances Fenner PLUS fabriquée conformément à la norme britanniqueBS228/ à la norme allemandeDIN8187 - Fabriquée conformément aux normes internationalesISO606 pour une utilisation avec les systèmes de transmission haute puissance.
Ajouter à la liste

54,51 €/ Mètrehors TVA

65,96 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

260 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Fenner PLUS
Type
BS 12B-2
Série
Fenner PLUS
Type
BS 12B-2
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
3/4" in
ISO référence
12B-2
Matériau
Acier
Largeur intérieure
11.68 mm
Diamètre de rouleau
12.07 mm
Hauteur de plaque
16.2 mm
Diamètre de broches
5.72 mm
Longueur d'axe
41.8 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1.85 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1.85 mm
Charge de rupture
61000 N
Modèle
Duplex
Série
Fenner Plus