22,28 €/ Mètrehors TVA
26,96 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
720 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Fenner PLUS |
Type | BS 12B-1 |
Série | Fenner PLUS |
Type | BS 12B-1 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 3/4" in |
ISO référence | 12B-1 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 11.68 mm |
Diamètre de rouleau | 12.07 mm |
Hauteur de plaque | 16.2 mm |
Diamètre de broches | 5.72 mm |
Longueur d'axe | 22.3 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 1.85 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 1.85 mm |
Charge de rupture | 30500 N |
Modèle | Simplex |
Série | Fenner Plus |