36,50 €/ Mètrehors TVA
44,17 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
70 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Fenner PLUS |
Type | BS 10B-2 |
Série | Fenner PLUS |
Type | BS 10B-2 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 5/8" in |
ISO référence | 10B-2 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 9.65 mm |
Diamètre de rouleau | 10.16 mm |
Hauteur de plaque | 13.7 mm |
Diamètre de broches | 5.08 mm |
Longueur d'axe | 35.75 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 1.7 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 1.7 mm |
Charge de rupture | 46000 N |
Modèle | Duplex |
Série | Fenner Plus |