25,47 €/ Mètrehors TVA
30,82 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
110 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Fenner PLUS |
Type | BS 08B-2 |
Série | Fenner PLUS |
Type | BS 08B-2 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 1/2" in |
ISO référence | 08B-2 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 7.75 mm |
Diamètre de rouleau | 8.51 mm |
Hauteur de plaque | 11.8 mm |
Diamètre de broches | 4.45 mm |
Longueur d'axe | 30.6 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 1.6 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 1.6 mm |
Charge de rupture | 36400 N |
Modèle | Duplex |
Série | Fenner Plus |