22,59 €/ Mètrehors TVA
27,33 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
195 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Fenner PLUS |
Type | BS 06B-2 |
Série | Fenner PLUS |
Type | BS 06B-2 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 3/8" in |
ISO référence | 06B-2 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 5.77 mm |
Diamètre de rouleau | 6.35 mm |
Hauteur de plaque | 8.23 mm |
Diamètre de broches | 3.27 mm |
Longueur d'axe | 23.8 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 1.3 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 1.3 mm |
Charge de rupture | 17600 N |
Modèle | Duplex |
Série | Fenner Plus |