Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Manchon de serrage sans clavette série Standard GT 7/8 x 1.3/4inch

  • ERIKS:11422885
Image 1
Ajouter à la liste

73,34 €/ Unitéhors TVA

88,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER DRIVES
Série
Trantorque GT
Type
Standard
Diamètre d'arbre
7/8 in
Diamètre extérieur
1 3/4 in
Couple transmissible maximal
233
Couple
316 Nm
Charge axiale
2495 kN
Couple de serrage
170 Nm
Auto-centrage
-
Pression de moyeau
64800 N/mm²