582,60 €/ Unitéhors TVA
704,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER DRIVES |
Série | Trantorque GT |
Type | Large |
Diamètre d'arbre | 7/8 in |
Diamètre extérieur | 1 3/4 in |
Couple transmissible maximal | 233 |
Couple | 1830 Nm |
Charge axiale | 7136 kN |
Couple de serrage | 680 Nm |
Auto-centrage | - |
Pression de moyeau | 17000 N/mm² |