Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Manchon de serrage sans clavette série Standard GT 50x73mm

  • ERIKS:11422877
Image 1
Ajouter à la liste

181,41 €/ Unitéhors TVA

219,51 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER DRIVES
Série
Trantorque GT
Type
Standard
Diamètre de tige
50 mm
Diamètre extérieur
73 mm
Couple transmissible maximal
1,510 Nm
Couple
1515 Nm
Charge axiale
6728 kN
Couple de serrage
550 Nm
Auto-centrage
-
Pression de moyeau
29000 N/mm²