Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Manchon de serrage sans clavette série Standard GT 5/8 x 1.1/2inch

  • ERIKS:23358977
  • Fabricant:662345119818
Image 1
Ajouter à la liste

100,35 €/ Unitéhors TVA

121,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER DRIVES
Série
Trantorque GT
Type
Standard
Diamètre d'arbre
5/8 in
Diamètre extérieur
1 1/2 in
Couple transmissible maximal
146
Couple
50 Nm
Charge axiale
453 kN
Couple de serrage
22.6 Nm
Auto-centrage
-
Pression de moyeau
1240 N/mm²