Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Manchon de serrage sans clavette série Standard GT 48x73mm

  • ERIKS:11422876
  • Fabricant:662345120050
Image 1
Ajouter à la liste

181,41 €/ Unitéhors TVA

219,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER DRIVES
Série
Trantorque GT
Type
Standard
Diamètre de tige
45 mm
Diamètre extérieur
73 mm
Couple transmissible maximal
1,170 Nm
Couple
1356 Nm
Charge axiale
6422 kN
Couple de serrage
550 Nm
Auto-centrage
-
Pression de moyeau
29000 N/mm²