145,71 €/ Unitéhors TVA
176,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER DRIVES |
Série | Trantorque GT |
Type | Standard |
Diamètre de tige | 40 mm |
Diamètre extérieur | 67 mm |
Couple transmissible maximal | 900 Nm |
Couple | 900 Nm |
Charge axiale | 5097 kN |
Couple de serrage | 315 Nm |
Auto-centrage | - |
Pression de moyeau | 38000 N/mm² |