Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Manchon de serrage sans clavette série Standard GT 38x60.5mm

  • ERIKS:11422872
  • Fabricant:662345120043
Image 1
Ajouter à la liste

116,76 €/ Unitéhors TVA

141,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER DRIVES
Série
Trantorque GT
Type
Standard
Diamètre de tige
38 mm
Diamètre extérieur
60.5 mm
Couple transmissible maximal
790 Nm
Couple
790 Nm
Charge axiale
4791 kN
Couple de serrage
260 Nm
Auto-centrage
-
Pression de moyeau
45000 N/mm²