116,76 €/ Unitéhors TVA
141,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER DRIVES |
Série | Trantorque GT |
Type | Standard |
Diamètre de tige | 36 mm |
Diamètre extérieur | 60.5 mm |
Couple | 750 Nm |
Charge axiale | 4485 kN |
Couple de serrage | 260 Nm |
Auto-centrage | - |
Pression de moyeau | 45000 N/mm² |