Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Manchon de serrage sans clavette série Standard GT 32x51mm

  • ERIKS:11422868
  • Fabricant:662345120005
Image 1
Ajouter à la liste

95,53 €/ Unitéhors TVA

115,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER DRIVES
Série
Trantorque GT
Type
Standard
Diamètre de tige
32 mm
Diamètre extérieur
51 mm
Couple transmissible maximal
680 Nm
Couple
680 Nm
Charge axiale
3874 kN
Couple de serrage
225 Nm
Auto-centrage
-
Pression de moyeau
54000 N/mm²