95,53 €/ Unitéhors TVA
115,59 €TVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER DRIVES |
Série | Trantorque GT |
Type | Standard |
Diamètre de tige | 30 mm |
Diamètre extérieur | 51 mm |
Couple transmissible maximal | 580 Nm |
Couple | 580 Nm |
Charge axiale | 3568 kN |
Couple de serrage | 225 Nm |
Auto-centrage | - |
Pression de moyeau | 54000 N/mm² |