61,76 €/ Unitéhors TVA
74,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER DRIVES |
Série | Trantorque GT |
Type | Standard |
Diamètre d'arbre | 3/4 in |
Diamètre extérieur | 1 1/2 in |
Couple transmissible maximal | 208 |
Couple | 282 Nm |
Charge axiale | 1996 kN |
Couple de serrage | 136 Nm |
Auto-centrage | - |
Pression de moyeau | 7586 N/mm² |