Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Manchon de serrage sans clavette série Standard GT 22x45mm

  • ERIKS:11422863
Image 1
Ajouter à la liste

73,34 €/ Unitéhors TVA

88,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER DRIVES
Série
Trantorque GT
Type
Standard
Diamètre de tige
22 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Couple transmissible maximal
315 Nm
Couple
315 Nm
Charge axiale
2446 kN
Couple de serrage
170 Nm
Auto-centrage
-
Pression de moyeau
65000 N/mm²