73,34 €/ Unitéhors TVA
88,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER DRIVES |
Série | Trantorque GT |
Type | Standard |
Diamètre de tige | 20 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Couple transmissible maximal | 290 Nm |
Couple | 290 Nm |
Charge axiale | 2140 kN |
Couple de serrage | 170 Nm |
Auto-centrage | - |
Pression de moyeau | 65000 N/mm² |