Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Manchon de serrage sans clavette série Standard GT 2 x 2.7/8inch

  • ERIKS:23358998
  • Fabricant:662345119894
Image 1
Ajouter à la liste

181,41 €/ Unitéhors TVA

219,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER DRIVES
Série
Trantorque GT
Type
Standard
Diamètre d'arbre
2 in
Diamètre extérieur
2 7/8 in
Couple transmissible maximal
1,167
Couple
1582 Nm
Charge axiale
6805 kN
Couple de serrage
550 Nm
Auto-centrage
-
Pression de moyeau
2900 N/mm²