Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Manchon de serrage sans clavette série Standard GT 19x38mm

  • ERIKS:11422860
Image 1
Ajouter à la liste

61,76 €/ Unitéhors TVA

74,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER DRIVES
Série
Trantorque GT
Type
Standard
Diamètre de tige
19 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Couple transmissible maximal
282 Nm
Couple
282 Nm
Charge axiale
2000 kN
Couple de serrage
136 Nm
Auto-centrage
-
Pression de moyeau
76000 N/mm²