61,76 €/ Unitéhors TVA
74,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER DRIVES |
Série | Trantorque GT |
Type | Standard |
Diamètre de tige | 18 mm |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Couple transmissible maximal | 265 Nm |
Couple | 265 Nm |
Charge axiale | 1835 kN |
Couple de serrage | 136 Nm |
Auto-centrage | - |
Pression de moyeau | 76000 N/mm² |