61,76 €/ Unitéhors TVA
74,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER DRIVES |
Série | Trantorque GT |
Type | Standard |
Diamètre de tige | 17 mm |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Couple transmissible maximal | 220 Nm |
Couple | 231 Nm |
Charge axiale | 1668 kN |
Couple de serrage | 136 Nm |
Auto-centrage | - |
Pression de moyeau | 76000 N/mm² |