73,34 €/ Unitéhors TVA
88,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER DRIVES |
Série | Trantorque GT |
Type | Standard |
Diamètre d'arbre | 1 in |
Diamètre extérieur | 1 3/4 in |
Couple transmissible maximal | 292 |
Couple | 395 Nm |
Charge axiale | 2994 kN |
Couple de serrage | 170 Nm |
Auto-centrage | - |
Pression de moyeau | 64800 N/mm² |