145,71 €/ Unitéhors TVA
176,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER DRIVES |
Série | Trantorque GT |
Type | Standard |
Diamètre d'arbre | 1 3/4 in |
Diamètre extérieur | 2 5/8 in |
Couple transmissible maximal | 833 |
Couple | 1130 Nm |
Charge axiale | 5785 kN |
Couple de serrage | 315 Nm |
Auto-centrage | - |
Pression de moyeau | 37900 N/mm² |