95,53 €/ Unitéhors TVA
115,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER DRIVES |
Série | Trantorque GT |
Type | Standard |
Diamètre d'arbre | 1 1/4 in |
Diamètre extérieur | 2 in |
Couple transmissible maximal | 500 |
Couple | 678 Nm |
Charge axiale | 3856 kN |
Couple de serrage | 225 Nm |
Auto-centrage | - |
Pression de moyeau | 53800 N/mm² |