Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Manchon de serrage sans clavette série Mini 7x19mm

  • ERIKS:11422846
Image 1
Ajouter à la liste

51,33 €/ Unitéhors TVA

62,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER DRIVES
Série
Trantorque
Type
Mini
Diamètre de tige
7 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Couple transmissible maximal
20 Nm
Couple
19.5 Nm
Charge axiale
377 kN
Couple de serrage
17 Nm
Auto-centrage
-
Pression de moyeau
30680 N/mm²