Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Manchon de serrage sans clavette série Mini 6x16mm

  • ERIKS:11422845
Image 1
Ajouter à la liste

50,48 €/ Unitéhors TVA

61,08 €TVA incluse

126 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER DRIVES
Série
Trantorque
Type
Mini
Diamètre de tige
6 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Couple transmissible maximal
16 Nm
Couple
16 Nm
Charge axiale
349 kN
Couple de serrage
14 Nm
Auto-centrage
-
Pression de moyeau
35850 N/mm²