Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Manchon de serrage sans clavette série Mini 5x16mm

  • ERIKS:11422844
Image 1
Ajouter à la liste

51,33 €/ Unitéhors TVA

62,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER DRIVES
Série
Trantorque
Type
Mini
Diamètre de tige
5 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Couple transmissible maximal
12 Nm
Couple
12 Nm
Charge axiale
323 kN
Couple de serrage
14 Nm
Auto-centrage
-
Pression de moyeau
35850 N/mm²