53,84 €/ Unitéhors TVA
65,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER DRIVES |
Série | Trantorque |
Type | Mini |
Diamètre d'arbre | 3/8 in |
Diamètre extérieur | 3/4 in |
Couple transmissible maximal | 250 |
Couple | 28 Nm |
Charge axiale | 418 kN |
Couple de serrage | 17 Nm |
Auto-centrage | - |
Pression de moyeau | 2550 N/mm² |