Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Manchon de serrage sans clavette série Mini 16x25.5mm

  • ERIKS:11422855
Image 1
Ajouter à la liste

61,77 €/ Unitéhors TVA

74,74 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER DRIVES
Série
Trantorque
Type
Mini
Diamètre de tige
16 mm
Diamètre extérieur
25.5 mm
Couple transmissible maximal
50 Nm
Couple
50 Nm
Charge axiale
459 kN
Couple de serrage
23 Nm
Auto-centrage
-
Pression de moyeau
12400 N/mm²